画像準備中

アルミL板 LAシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88360291 品番LA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様片面保護シート付 材質A1050P 寸法A(mm)35 寸法t(mm)1.0 寸法B(mm)200 寸法C(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88362434
2022-05-10
用途:
オーディオアンプ用
Nishibori Corporation 様

アルミの表面に保護膜があり、加工しても傷がつきにくく良かった。

対象商品:
88362434
2019-10-24
用途:
自作アンプのシャーシ(筐体)に活用
その他業種

オーディオアンプの自作を趣味にしていますが簡易的な筐体として活用しています。2mm厚くらいのアルミ板にタップを切って、Lアングルを取り付けると簡易的な筐体が完成します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする