タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
アルミパネル NPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88361427
品番
NP-31
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
材質
A1050P
寸法A(mm)
200
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応