※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミL板 LAシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88362416 品番 LA-1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥219179
仕様片面保護シート付 材質A1050P 寸法A(mm)35 寸法t(mm)1.0 寸法B(mm)200 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88362434
2022-05-10
用途:
オーディオアンプ用
Nishibori Corporation 様

アルミの表面に保護膜があり、加工しても傷がつきにくく良かった。

対象商品:
88362434
2019-10-24
用途:
自作アンプのシャーシ(筐体)に活用
その他業種

オーディオアンプの自作を趣味にしていますが簡易的な筐体として活用しています。2mm厚くらいのアルミ板にタップを切って、Lアングルを取り付けると簡易的な筐体が完成します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする