画像準備中

リン青銅板 RPシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88364071 品番RP-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質C5191P 寸法A(mm)180 寸法B(mm)100 寸法t(mm)0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88364071 RP-S1 88361953 RP-S1 リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業 リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業 1枚 809 税込890 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
SW修理

2回路4端子のSWの修理に使用しました。
SW内部の端子が焼損していました壊れたSWを探しましたが入手できず止む無く今回購入したリン青銅板を使用し修理しました。
同じ板厚の物を使用したため問題なく修理することが出来ました。
近所のホームセンターでは入手できなかったため大変助かりました。

対象商品:
88361962
2024-07-17
用途:
電池接点の自作
サービス業

普通の銅板はホームセンターに売っていましたが、リン青銅板は無かったのでこちらで購入しました。
商品の品質も申し分なく、良い買い物ができました。

対象商品:
88361987
2024-07-16
用途:
電池ケースのマイナス端子用
卸売・小売業

単一電池用の電池ケースのマイナス端子だ錆びて使用できないのでこちらを購入して作りました。

対象商品:
88361962
2023-06-09
用途:
ラチェット機構の板ばねの制作に使用した
その他業種

必要量が少なかったので、充分な大きさと、およそそれに見合ったコストだったので利用した。材質的に問題は無かった。

対象商品:
88361962
2022-02-04
用途:
電気ポットの接点不具合の修理。
その他業種

真鍮を使っていたが、リン青銅の方がバネの効果があり使い易かった。 0.2mmはちょいと薄いので0.3mmが欲しかったけど、0.2mmでも使えることが分かった。
0.4mmではちょいと硬くて加工が難しかった。 耐久性がどのくらいか確認中。

1人が参考にしています
対象商品:
88361987
2021-01-27
用途:
シムワッシャを製作
沼崎製作所 様

少量なのでこれを使いました。
小口で買えてありがたいです。

対象商品:
88361987
2019-09-24
用途:
板バネとして、使用します。
有限会社アシテック 様

0.4oの板材ですが。用途としては0.3oもあれば、最高です。

対象商品:
88361962
2018-07-25
用途:
コイン電池用電極の自作。
その他業種

まだ使っていないが、触った感じでは自分の希望に合っているようだ。
0.5mmや0.8mmの棒も取り扱ってくれると嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする