AGE12-6.5 EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業 88365042 AGE12-6.5 EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業 88365042 AGE12-6.5 EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業 88365042 AGE12-6.5 EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業 88365042

EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88365042 品番 AGE12-6.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。
爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。
コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。
ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)

セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 高さ(mm)(最大)22 取付穴径(Φmm)12.2 適合ケーブル(Φmm)5〜6.5 寸法d(mm)16.5 温度範囲(℃)-60〜100 寸法A(mm)16.5 ねじ規格M12×1.5 保護等級IP68 2bar/30min、IP69K 寸法SW(mm)15 寸法m(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠IEC62444 Var.A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする