セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
高さ(mm)(最大)25
取付穴径(Φmm)16.2
適合ケーブル(Φmm)6〜10.5
寸法d(mm)21
温度範囲(℃)-60〜100
寸法A(mm)20
ねじ規格M16×1.5
保護等級IP68 2bar/30min、IP69K
寸法SW(mm)18
寸法m(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠IEC62444 Var.A