セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)11
高さ(mm)(最大)33
取付穴径(Φmm)25.2
適合ケーブル(Φmm)12.5〜20
寸法d(mm)33
温度範囲(℃)-60〜100
寸法A(mm)33
ねじ規格M25×1.5
保護等級IP68 2bar/30min、IP69K
寸法SW(mm)30
寸法m(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠IEC62444 Var.A