※構成部品分解画像

AGM16-10.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365216 AGM16-10.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365216 AGM16-10.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365216 AGM16-10.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365216

メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88365216 品番 AGM16-10.5
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。

ねじ規格M16×1.5 取付穴径(Φmm)16.2 適合ケーブル(Φmm)8〜10.5 長さ(mm)10 高さ(mm)(最大)21 セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 寸法d(mm)21 温度範囲(℃)-40〜+100 寸法A(mm)20 保護等級IP68 1bar/30min 寸法SW(mm)18 寸法m(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88365225
2022-05-05
用途:
メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ 様

電気配線のケーブルの端末接続に活用、防水構造なので、外仕事に最適です。

対象商品:
88365216
2019-12-15
用途:
個人のPC電源用
建設業・工事業

メタルグランドケーブルは、多くのメーカーから発売されているが、本商品は、その中でもサイズが小さく、部品として突出部が小さく、スペース的にも非常に有利なのでお薦めです。

対象商品:
88365216
2015-12-11
用途:
製品の防水グロメット
ルミア株式会社 様

性能は十分満足できます。
タカチ電機から樹脂製の製品もあるのですが、接続穴の径が大きくなってしまいますので、これを採用してます。
価格は樹脂製の方が安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする