ねじ規格M32×1.5
取付穴径(Φmm)32.3
適合ケーブル(Φmm)21〜25.5
長さ(mm)13
高さ(mm)(最大)29.5
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
寸法d(mm)39.5
温度範囲(℃)-40〜+100
寸法A(mm)39.5
保護等級IP68 1bar/30min
寸法SW(mm)36
寸法m(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)