タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
88365392
品番
AGP-40
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
アウトレット
¥829
¥
669
バスケットに入れる
材質
NBR
寸法D1(mm)
52
寸法D2(mm)
40
寸法M(mm)
2.2
適合ケーブル
AG40-X
RoHS指令(10物質対応)
対応