RPG7-7G PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業 88365961 RPG7-7G PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業 88365961 RPG7-7G PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業 88365961

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88365961 品番 RPG7-7G
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 寸法L(mm)9 寸法H(mm)20.5(最大) 寸法A(mm)17.7 ねじ規格PG7 取付穴径(Φmm)12.7 寸法SW(mm)16 適合ケーブル(Φmm)3〜7 ねじ外径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88366004
2024-07-06
用途:
電力計のボックスからの電源ケーブルの引き出しに使用

低価格ですが、品質も良くケーブルもしっかり装着、固定できます。

対象商品:
88366031
2023-04-13
用途:
電線のボックス内結線
ジェイベック株式会社 様 (製造業)

軽く丈夫で扱いやすいのでよく利用しています。色も黒なので黒い配線にマッチします。

対象商品:
88365977
2019-10-11
用途:
投光器の電源ケーブル引き出し
アイテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

LED投光器の電源ケ-ブルの引き出しに使用しています。
強力にグリップして防水もばっちりです。高級品に匹敵する
性能で満足しています。

対象商品:
88366031
2015-12-07
用途:
オーディオ用自作コンセントボックス
株式会社 産研設計 様

ミライ工業の樹脂ボックスやパナソニック鋳鉄製ボックスにジャストサイズです。
太いケーブルも余裕でクランプし、価格を考えると抜群です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする