CSSC115-OP-L CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業 88367447 CSSC115-OP-L CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業 88367447 CSSC115-OP-L CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業 88367447

CS用シリコンカバー CSSCシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.1×16×119.1 ライトグレー タイプCS115シリーズ用 注文コード88367447 品番CSSC115-OP-L
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は寸法・色・タイプなど52種類から選べます 他の種類を見る

上面開口あり(OP)です。

ライトグレー タイプCS115シリーズ用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.1×16×119.1 材質シリコンゴム 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88205713
2019-11-05
用途:
ケースの見栄えをよくする為、購入しました。
株式会社エイサムテクノロジー 様 (製造業)

6色全てを注文しました。当社試作品の用途別に、色分けして使用しています。グリーン、ブルーは、キッチン向けにうってつけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする