タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×24×120
材質
シリコン
注文コード
88367921
品番
LCSC115-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
寸法・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビーブルー
材質
シリコン
質量(g)
43
タイプ
LC115シリーズ用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×24×120