ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88370782
品番
MD8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760,000
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ
自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
質量(kg)
25
到達圧力(Pa)
200
排気速度(50/60Hz)(L/min)
108/125
全負荷電流(A)
6.4/6.2(50/60Hz)
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
240×470×324
使用電動機
単相、100V、390W、4P、コンデンサ始動・運転
吐出口径
サイレンサ付
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500