電圧(V)100-230
電源AC
質量(kg)14.3
到達圧力(Pa)150
トラスコ品番850-9626
幅(mm)243
高さ(mm)198
奥行(mm)325
排気速度(50/60Hz)(L/min)50/60
全負荷電流(A)【50Hz】5.7/3(100-115/200-230V)、【60Hz】5.7/5.7/3(100-115/120/200-230V)
使用電動機単相、100-230V、250W、4P、コンデンサ始動・運転
吐出口径O.D.Φ11mm×I.D.Φ6.5mm
吸込口径O.D.Φ11mm×I.D.Φ6.5mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形