※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DOP181SE 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 88370895 DOP181SE 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 88370895

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88370895 品番 DOP181SE
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

大排気量でコンパクトサイズ。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。
全圧力帯での連続運転が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。

電圧(V)200-220 全負荷電流(A)50Hz/2-1.9、60Hz/1.9-1.8 使用電動機3相、200-220V、400W、4P トラスコ品番444-3250 幅(mm)160 質量(kg)12 高さ(mm)235 奥行(mm)266 電源AC 到達圧力(Pa)10000 排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200 吐出口径Rc3/8 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
※吸気管および排気管は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする