トラスコ品番850-9586幅(mm)239質量(kg)26高さ(mm)260奥行(mm)436電圧(V)200-277/346-480電源AC到達圧力(Pa)15000排気速度(50/60Hz)(L/min)267/317全負荷電流(A)【50Hz】2.95-3.7(200-240V)、1.7-2.15(346-420V)、【60Hz】3.45-2.75(200-277V)、2-1.6(346-480V)使用電動機3相、200-277V/346-480V、550W、4P吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ16mm(G1/2)吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ16mm(G1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形