トラスコ品番850-9587幅(mm)253質量(kg)31高さ(mm)282奥行(mm)496電圧(V)200-277/346-480電源AC到達圧力(Pa)12000排気速度(50/60Hz)(L/min)417/500全負荷電流(A)【50Hz】2.15-2.7(200-240V)、1.25-1.55(346-420V)、【60Hz】2.25-1.9(200-277V)、1.3-1.1(346-480V)使用電動機3相、200-277V/346-480V、900W、4P吐出口径O.D.Φ27mm×I.D.Φ21mm(G3/4)吸込口径O.D.Φ27mm×I.D.Φ21mm(G3/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形