回転翼型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(50/60Hz)(L/min)667/800 注文コード88370931 品番DSB601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥423,000
この商品は排気速度など4種類から選べます 他の種類を見る

大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。

トラスコ品番850-9588 幅(mm)253 質量(kg)38 高さ(mm)282 奥行(mm)546 電圧(V)200-277/346-480 電源AC 到達圧力(Pa)12000 排気速度(50/60Hz)(L/min)667/800 全負荷電流(A)【50Hz】2.15-2.7(200-240V)、1.25-1.55(346-420V)、【60Hz】2.25-1.9(200-277V)、1.3-1.1(346-480V) 使用電動機3相、200-277V/346-480V、1250W、4P 吐出口径O.D.Φ27mm×I.D.Φ21mm(G3/4) 吸込口径O.D.Φ27mm×I.D.Φ21mm(G3/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類回転翼形
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする