※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHD031A 直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック) 88370956 GHD031A 直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック) 88370956

直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88370956 品番 GHD031A
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。

電圧(V)100-120 トラスコ品番444-3268 全負荷電流(A)【50Hz】1.85(100V)、1.8(110V)、【60Hz】1.89(100V)、1.71(120V) 使用電動機単相、100-120V、100W、2P、コンデンサ運転 幅(mm)120 質量(kg)9.3 高さ(mm)163 奥行(mm)288.5 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36 油量(mL)370 使用油R-2 吸込口径KF-16 ポンプの種類油回転
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする