※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSCK5016 ニップル ULVAC(アルバック) 88371175 ZSCK5016 ニップル ULVAC(アルバック) 88371175

ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88371175 品番ZSCK5016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,940
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
フランジタイプKF-16 寸法A(Φmm)30 寸法B(Φmm)20 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)60 トラスコ品番365-2262 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする