※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
ニップル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88371184
品番
ZSCK5025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フランジタイプ
KF-25
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
27.2
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
100
トラスコ品番
365-2271
材質
SUS304
形状
ニップル
質量(g)
164