※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88371193
品番
ZSCK5040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フランジタイプ
KF-40
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
42.7
寸法C(Φmm)
39
寸法D(mm)
100
トラスコ品番
365-2289
材質
SUS304
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88371193
ZSCK5040
36692451
SCK-5040
ニップル
ULVAC(アルバック)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました