※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88371211
品番
ZSCK6025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
27.2
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
50
形状
エルボ
トラスコ品番
365-2301
材質
SUS304
質量(g)
160
フランジタイプ
KF-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。