ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ(組込型)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88371394
品番
DTC22K
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
質量(kg)
7
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.001
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/24
全負荷電流(A)
50Hz/5.1、60Hz/6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
124×242×184
使用電動機
単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転
吐出口径
O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)
吸込口径
O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100