VAC245 小型管理機 ISEKIアグリ 88374133

小型管理機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88374133 品番VAC245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。

耕うん幅(mm)430/255(分割式) タンク容量(L)0.75 排気量(mL)34 運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 質量(kg)18 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1020×430×970 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ〜50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A エンジン型式EH035V 馬力(PS)最大1.6
注意
※配達時間の指定はできません。(※配達前の連絡は可能です。)
荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。"
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,300 / 税込 ¥13,530
東北地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
関東地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
信越地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北陸地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
中部地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
関西地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
中国地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
四国地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
九州地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
沖縄地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88374133 VAC245 00341312 VAC2450 小型管理機 ISEKIアグリ 小型管理機 ISEKIアグリ 1台 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする