4号 カラーバリエ長鉢 Richell(リッチェル) 88374431

カラーバリエ長鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88374431 品番4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。深さがあるので背丈のある植物にぴったりです。

材質ポリプロピレン 容量(L)0.7 ブラウン 用途鉢群。 質量(g)65 直径×高さ(cm)12.0×11.5 号数4号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88374431 4号 88375804 4号 カラーバリエ長鉢 Richell(リッチェル) カラーバリエ長鉢 Richell(リッチェル) 1個 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88374465
2021-01-06
用途:
パキラの植え替え
卸売・小売業

100円ショップで買ったパキラがどんどん増えて剪定するたび鉢が増えてとうとう100円ショップの鉢では小さくなりこちらの商品を買いました。
100円ショップの7号と幅は同じでも、高さが5センチ高いので水やりのとき余裕でもっと土も入れられます。これ以上場所を取らずにおしゃれでスッキリしたデザインなので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする