5号 カラーバリエ長鉢 Richell(リッチェル) 88374447

カラーバリエ長鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88374447品番5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220

家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。深さがあるので背丈のある植物にぴったりです。

用途鉢群。材質ポリプロピレン容量(L)1.3ブラウン質量(g)98直径×高さ(cm)15.1×14.4号数5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88374465
2021-01-06
用途: パキラの植え替え
卸売・小売業

100円ショップで買ったパキラがどんどん増えて剪定するたび鉢が増えてとうとう100円ショップの鉢では小さくなりこちらの商品を買いました。
100円ショップの7号と幅は同じでも、高さが5センチ高いので水やりのとき余裕でもっと土も入れられます。これ以上場所を取らずにおしゃれでスッキリしたデザインなので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする