6号 カラーバリエ長鉢 Richell(リッチェル) 88374456

カラーバリエ長鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88374456 品番6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。深さがあるので背丈のある植物にぴったりです。

材質ポリプロピレン 容量(L)2.4 ブラウン 用途鉢群。 質量(g)155 直径×高さ(cm)18.2×17.4 号数6号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88374465
2021-01-06
用途:
パキラの植え替え
卸売・小売業

100円ショップで買ったパキラがどんどん増えて剪定するたび鉢が増えてとうとう100円ショップの鉢では小さくなりこちらの商品を買いました。
100円ショップの7号と幅は同じでも、高さが5センチ高いので水やりのとき余裕でもっと土も入れられます。これ以上場所を取らずにおしゃれでスッキリしたデザインなので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする