Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
カラーバリエ輪鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
5号
色
ブラウン
注文コード
88374492
品番
5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
号数・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。シンプルなフォルムで場所を選びません。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
1
色
ブラウン
用途
鉢群。
質量(g)
74
直径×高さ(cm)
15.1×10.5
号数
5号