Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 受皿
ミドルプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88374876
品番
20型
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ソレシアポット、ソレシアハイポットとコーディネートでお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
84
直径×高さ(cm)
18.5×3
用途
受皿。