バラ鉢

(18件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88375323 品番 12号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

気品の「バラ」をより美しく、上品に魅せる。
根がはりやすく、扱いやすい形で、バラを美しく育てるための機能が充実しています。
プラ鉢としては初めてRHSJの推奨品に認定されました。
傾斜のある排水穴付き。
上げ底構造。
大きな通気孔付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)19 ダークグリーン 用途鉢群。 質量(g)950 スタッキング高さ(mm)54 直径×高さ(cm)36.0×36 号数12号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88375271
2023-10-03
用途:
バラの鉢増し
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格ではあるが見栄えがいい。今後この鉢で統一しようと思う。

対象商品:
88375287
2022-03-15
用途:
バラの植え替え
農・林・水産業

バラの植え替えにはいつも使っています。
鉢の色も気に入っています。

対象商品:
88375296
2021-11-27
用途:
バラの鉢植えを植え替えるのに使用します。
製造業

他社品に同サイズで安価なものがありましたが、品質的に鉢の厚みが薄くペラペラで
長期に使用できるものではありませんでしたが、御社品は見た目は他社品と同じように見えますが、鉢の厚みがあり、強度的には頑丈でした。

対象商品:
88375253
2020-11-25
用途:
薔薇の鉢増しに
医療・福祉・介護関連業

こちらの鉢が1番育ちが良いので購入できて嬉しいです!複数個購入したのですが一個ずつ並べて、しかも緩衝材で包んで段ボール箱で届きました。色んな方がいらっしゃるので丁寧にしておくに越した事はないのでしょうけれど資材が勿体ないですね。簡易包装可とか選べたらもっと気軽に注文できます。

1人が参考にしています
対象商品:
88375287
2021-02-16
用途:
バラの植替え
不動産業

通気性が良く深い植木鉢なので、薔薇の生育に良さそうで期待しています。鉢底石と土を入れると重さもあるので台風以外は倒れる事もないかな?
シールが剥がしずらかったので星ひとつ減らしました。

対象商品:
88375296
2021-01-12
用途:
園芸
不動産業

定番商品で、使いやすいので既に何十個も購入しています。
外側のシール(特に大きい方)が剥がし辛く毎回苦労します。

対象商品:
88375305
2020-07-13
用途:
バラの鉢替え。
教育・研究機関

これまで、どうしても生育が不十分であったミニバラの原因の一つは鉢だと気づき、購入。根が十分に張れる深さと、鉢底にある沢山の穴が水はけを良くし、植え替えて一週間で、みるみる元気に復活。専用鉢というものは確かに違う。

対象商品:
88375287
2020-05-25
用途:
バラの植え付け
その他業種

春購入した、6合角鉢大苗の植え付けに8合鉢を購入。サイズは丁度よかったです。天気により鉢を移動するので、取っ手付きはとても助かります。底部も通気性がよさそうなので気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする