10号 菊鉢 Richell(リッチェル) 88375332

菊鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数10号 注文コード88375332 品番10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

菊づくりに適した専用鉢。品種や段階に応じて必要なサイズをお選びいただけます。支柱を針金で固定できる穴付き(3ヵ所)

材質ポリプロピレン 容量(L)14 ブラック 用途鉢群。 質量(g)950 直径×高さ(cm)32.5×28 号数10号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88375332
2018-05-07
用途:
植木鉢の転倒防止。
サービス業

現在植えてある薔薇の鉢が風でよく倒れます。大きく重い鉢に植え替えるのも面倒なので、現在の鉢ごとこの菊鉢にスッポリ収め、鉢と鉢の隙間手頃な石ころを詰めてみました。少々の風ではウチの薔薇はびくともしません。大成功です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする