カラーバリエ受皿

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88375472 品番6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。カラーバリエの輪鉢や長鉢とコーディネートでお使いいただけます。

材質ポリプロピレン コーヒーブラウン 用途受皿。 質量(g)950 直径×高さ(cm)17.6×3 適合号数6号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88375551
2020-05-23
用途:
10号受け皿
その他業種

厚みが有り丈夫です。 また深さも結構あるので暫く育成中のポット苗の置き場になってました。

対象商品:
88375551
2020-02-14
用途:
鉢底の水受けに使用します
株式会社 外川 様 (その他業種)

色も落ち着いたブラウンで適度に厚みもありとてもしっかりした商品です。淵の高さも充分にあるので水が漏れる心配が無いと思います、

対象商品:
88375506
2020-02-10
用途:
品の良い白色です。
運輸・通信業

アイボリーほど色は濃くなく横も段が着いていて強度もそこそこあります。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする