Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
カラーバリエ輪鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88375664
品番
9号
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。シンプルなフォルムで場所を選びません。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
6.3
色
ホワイト
用途
鉢群。
質量(g)
950
直径×高さ(cm)
27.2×19.1
号数
9号