フレアプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88376066 品番 4号
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・清楚なデザインのフレアプレートは、さりげなくひと鉢のインテリア性を高めてくれます。

材質ポリプロピレン ホワイト 用途受皿。 質量(g)950 直径×高さ(cm)12.9×2.8 適合号数4号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする