ガーデンフェンスかきね

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 88377764 品番 60H型
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。

用途園芸その他。 材質ポリプロピレン ブラウン 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×1.5×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88377755
2018-05-03
用途:
花壇のフェンスとして利用
不動産業

軽くて施工は簡単ですが、100円均一のものとあまり変わらないです。
3m60の柵を組みましたが、波打ってしまう部分がでてきます。

2人が参考にしています
対象商品:
88377755
2017-05-17
用途:
花壇の整理
不動産業

以前はしまりのなかった花壇でしたがガーデンフェンスかきねを使用後
は見違えるようにアクセントが出来素晴らしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする