Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ガーデンフェンス・連杭
ガーデンフェンス木目調
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
88377773
品番
60型
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・本格的な木の風合いを表現したフェンスです。
用途
園芸その他。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
911
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×2.2×33.5