雅ボール

(7件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88378157 品番 36型
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。

材質ポリプロピレン 容量(L)8.1 ブラウン 用途プランター。 質量(g)150 規格(型)36型 直径×高さ(cm)35.5×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378132
2024-04-26
用途:
花用のプランター
正木 様

名前のとうり和風で雅なので植え付ける花にもよりますが花が引き立ち和風の雰囲気を醸し出してくれるのでとても気に入っています。

対象商品:
88378132
2022-05-02
用途:
コケモモとくろまめのきの寄せ植えに使いました。
教育・研究機関

少し大きめがほしかったので、ちょうどいい大きさでした。

対象商品:
88378157
2021-06-12
用途:
花壇
医療・福祉・介護関連業

プラスチック感を全面に出す事なく、植えた草花が良い感じに映えます。実物は、少々濃めでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
88378157
2017-06-01
用途:
環境整備作業
建設業・工事業

近くのホームセンターを数件廻り、探しましたが良いものが中々見つからず諦めていましたが、ふとモノタロウのカタログを見たら大きさも外観も希望のものが見付かりましたので購入致しました。

対象商品:
88378132
2015-10-15
用途:
社内観葉植物植え替え

社内の観葉植物の鉢の植え替え用として購入しました。
和な感じで、あまり他で見かけないデザインだったので、とても気に入りました。

対象商品:
88378157
2022-06-11
用途:
めだかの鉢
サービス業

めだかの鉢で検索したら、出てきたので、口コミも見らないで、購入したら、穴が開いていて使用できませんでした。
花の寄せ植えにでも使うつもりですが、もう少し説明があった方が良いと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。この度はご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。掲載情報検討させていただきます。

2020-07-07
用途:
メダカの飼育
自動車・二輪車・自転車関連業

メダカで検索したら出てきたので購入しましたがプランターなので底に穴が開いている為水が入れられず使用出来ませんでした。
こちらの確認不足ではありますがもう少し詳しく説明があれば良かったなと思いました

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする