長鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88378193 品番5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・ベーシックなデザインで、植物の表情を引き立てます。深さがあるので背丈のある植物にぴったりです。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.3 ホワイト 用途鉢群。 質量(g)150 直径×高さ(cm)15.2×16.2 号数5号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88378193 5号 01287317 5号 長鉢F型 アップルウェアー 長鉢F型 アップルウェアー 1個 229 税込252 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378297
2018-06-20
用途:
鉢植え
農・林・水産業

持ちやすく、深さがあるので考え方次第で色々な用途に使える

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする