長鉢

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88378211 品番6号
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・ベーシックなデザインで、植物の表情を引き立てます。深さがあるので背丈のある植物にぴったりです。

材質ポリプロピレン 容量(L)2.4 ホワイト 用途鉢群。 質量(g)150 直径×高さ(cm)18.2×19.3 号数6号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378297
2018-06-20
用途:
鉢植え
農・林・水産業

持ちやすく、深さがあるので考え方次第で色々な用途に使える

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする