4号 輪鉢 Richell(リッチェル) 88378333

輪鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88378333 品番4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・ベーシックなデザインが植物の表情を引き立てます。

材質ポリプロピレン 容量(L)0.3 ホワイト 用途鉢群。 質量(g)150 直径×高さ(cm)12.2×8.2 号数4号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378507
2017-12-28
用途:
門松
旅館 葉隠館 様 (サービス業)

当方が間違えて2回注文を出していましたが1つはキャンセルして頂き大変助かりました。早急な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする