輪鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88378376 品番6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・ベーシックなデザインが植物の表情を引き立てます。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.3 ホワイト 用途鉢群。 質量(g)150 直径×高さ(cm)18.0×12.1 号数6号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88378376 6号 01287493 6号 輪鉢F型 アップルウェアー 輪鉢F型 アップルウェアー 1個 269 税込296 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378507
2017-12-28
用途:
門松
旅館 葉隠館 様 (サービス業)

当方が間違えて2回注文を出していましたが1つはキャンセルして頂き大変助かりました。早急な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする