菊鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数9号 注文コード88378543 品番9号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

菊づくりに適した専用鉢。品種や段階に応じて必要なサイズをお選びいただけます。支柱を針金で固定できる穴付き(3ヵ所)

材質ポリプロピレン 容量(L)9 ブラック 用途鉢群。 質量(g)150 直径×高さ(cm)30.0×25.5 号数9号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88378543 9号 32027906 9号 菊鉢 ブラック アップルウェアー 菊鉢 ブラック アップルウェアー 1個 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88375332
2018-05-07
用途:
植木鉢の転倒防止。
サービス業

現在植えてある薔薇の鉢が風でよく倒れます。大きく重い鉢に植え替えるのも面倒なので、現在の鉢ごとこの菊鉢にスッポリ収め、鉢と鉢の隙間手頃な石ころを詰めてみました。少々の風ではウチの薔薇はびくともしません。大成功です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする