曜日別特売
5号 洋ラン鉢 Richell(リッチェル) 88378552

洋ラン鉢

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.2
号数5号
内容量1個注文コード88378552品番5号
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

洋ランづくりに適した専用鉢です。

用途
鉢群。
材質ポリプロピレン容量(L)1.2ブラック質量(g)150直径×高さ(cm)16.2×16.7アズワン品番64-8047-75号数5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-04
用途: シンビジュームの株分
その他業種

親族から受け継いだシンビジュームの4つがパンパンになったため、株分しました。
6号鉢にBKとNVを各2個
7号鉢に1個
株分後にしっかり世話をしてスクスク育っております。
水はけも良く今回専用培養土を使っているからだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88378552
2021-06-22
用途: シンビジウムの植え替え
農・林・水産業

シンビジウムの株分け・植え替えに、大変重宝しています。

対象商品 : 88378552
2020-02-28
用途: サボテン鉢
その他業種

サボテン牡丹類は塊根があり、深いラン鉢が良く合います。そして高温を好むこの種は黒鉢が温まりやすく、適しているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 88378552
2019-07-31
用途: デンドロビュームの株分け植え付けに
農・林・水産業

鉢の重さをもう少し重くても良いかなと思いましたが。気持ち良く利用させていただきました。

対象商品 : 88378613
2017-05-27
用途: シンビジュウムの植え替え
その他業種

外観が美しい。鉢の底が高いのでラン鉢に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする