洋ラン鉢

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数7号 注文コード88378604 品番7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

洋ランづくりに適した専用鉢です。

材質ポリプロピレン 容量(L)3.3 コン 用途鉢群。 質量(g)150 直径×高さ(cm)21.9×23 号数7号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88378604 7号 40744437 - 洋ラン鉢 大和プラスチック 洋ラン鉢 大和プラスチック 1個 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-04
用途:
シンビジュームの株分
その他業種

親族から受け継いだシンビジュームの4つがパンパンになったため、株分しました。
6号鉢にBKとNVを各2個
7号鉢に1個
株分後にしっかり世話をしてスクスク育っております。
水はけも良く今回専用培養土を使っているからだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88378552
2021-06-22
用途:
シンビジウムの植え替え
農・林・水産業

シンビジウムの株分け・植え替えに、大変重宝しています。

対象商品:
88378552
2020-02-28
用途:
サボテン鉢
その他業種

サボテン牡丹類は塊根があり、深いラン鉢が良く合います。そして高温を好むこの種は黒鉢が温まりやすく、適しているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
88378552
2019-07-31
用途:
デンドロビュームの株分け植え付けに
農・林・水産業

鉢の重さをもう少し重くても良いかなと思いましたが。気持ち良く利用させていただきました。

対象商品:
88378613
2017-05-27
用途:
シンビジュウムの植え替え
その他業種

外観が美しい。鉢の底が高いのでラン鉢に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする