5号 吊鉢ハイボール Richell(リッチェル) 88378631

5号 吊鉢ハイボール Richell(リッチェル) 88378631 5号 吊鉢ハイボール Richell(リッチェル) 88378631

吊鉢ハイボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88378631 品番5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こぼれ咲く緑や花たちがそよ風に揺られて、かすかになびく空間に華やかさを演出。清楚なホワイトカラー、丸みのあるかわいいボディーでやさしい空間をつくります。

材質ポリプロピレン 容量(L)1 ホワイト 用途吊鉢 壁かけ。 質量(g)150 直径×高さ(cm)15.7×9.6 号数5号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378656
2015-04-28
用途:
ペチュニアの植栽
加計呂麻フルーツガーデン 様 (農・林・水産業)

鉢だけで吊るすものが付いていませんでした、仕方なくひもで吊るしてます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする