曜日別特売
5号 浅皿 Richell(リッチェル) 88378683

浅皿

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合号数5号
内容量1枚注文コード88378683品番5号
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。

用途受皿。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)150直径×高さ(cm)15.3×2.5適合号数5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88378665
2020-01-12
用途: 料理の取り皿として
医療・福祉・介護関連業

お店でも使っているという商品レビューを見て注文したのですが、もろに鉢の受け皿でした。大小35個頼んだのですが、使うじまいでした。

対象商品 : 88378674
2019-02-10
用途: 飲食店の取り皿をとして使用
大楠亭飲食業

220枚購入しましたが、取り皿として丁度良いサイズで満足しています。

対象商品 : 88378692
2016-09-29
用途: ラッピング時
銀座花壇サービス業

浅皿のほうがどんな鉢にも対応できてGOOD!
リピート買いしてますが、先日は在庫不足でした。
なので常にキープをお願いします。

対象商品 : 88378665
2015-06-29
用途: 受け皿
その他業種

縁が思ったより高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする