浅皿

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88378692 品番 6号
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。

材質ポリプロピレン ホワイト 用途受皿。 質量(g)150 直径×高さ(cm)18.4×3 適合号数6号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378665
2020-01-12
用途:
料理の取り皿として
医療・福祉・介護関連業

お店でも使っているという商品レビューを見て注文したのですが、もろに鉢の受け皿でした。大小35個頼んだのですが、使うじまいでした。

対象商品:
88378674
2019-02-10
用途:
飲食店の取り皿をとして使用
大楠亭 様 (飲食業)

220枚購入しましたが、取り皿として丁度良いサイズで満足しています。

対象商品:
88378692
2016-09-29
用途:
ラッピング時
銀座花壇 様 (サービス業)

浅皿のほうがどんな鉢にも対応できてGOOD!
リピート買いしてますが、先日は在庫不足でした。
なので常にキープをお願いします。

対象商品:
88378665
2015-06-29
用途:
受け皿
その他業種

縁が思ったより高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする