中深皿

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88378787 品番 7号
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。

材質ポリプロピレン ホワイト 直径×高さ(cm)21.2×4.5 適合号数7号 用途受皿。 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88378823
2022-03-01
用途:
園芸用
運輸・通信業

定番ですね。縁の高さが高めのものが欲しく購入しました。しっかりした造りで安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
88378866
2021-05-30
用途:
焼肉プレートを洗うとき
製造業

七輪の上に乗せる焼肉プレートを洗うとき、はじめに2〜3日つけたままにしておき、次にそのまま擦ると汚れがすぐ取れます。便利になりました。

対象商品:
88378753
2020-08-18
用途:
部屋の観葉植物用
卸売・小売業

写真通りのきれいなブルーでした。深さもちょうど良く気に入ってます!

対象商品:
88378726
2020-03-04
用途:
植木鉢の皿
農・林・水産業

シンプルでコスパが良くて、使いやすくとても良かったです。

対象商品:
88378771
2018-07-01
用途:
鉢受け
その他業種

デザインもすっきりいいと思います
ふかさもあるので 溢れないですみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする